曜日別特売

シリーズ115 ニップル

シリーズ115 ニップル - CEJN(セイン)シリーズ115 ニップル - CEJN(セイン)

ワンタッチ接続です。
ノン・ドリップ構造です。
コンパクト設計です。

用途油圧トルクレンチ、ボルトテンショナーの接続に。幅(mm)25.4奥行(mm)25.4六角対辺(mm)22最高使用圧力(MPa)100使用流体作動油RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
接続ねじ
相手側取付サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2912956610-115-645261.5NPT1/4オネジNPT1/4メネジ
オープン
5,398
5,938(税込)
25日以内出荷
返品不可
車上渡し
2912957510-115-645462NPT3/8オネジNPT3/8メネジ
オープン
5,498
6,048(税込)
25日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする