曜日別特売

シリーズ320 eSafe ソフトラインカップリング ウレタンホース接続

シリーズ320 eSafe ソフトラインカップリング ウレタンホース接続 - CEJN(セイン)シリーズ320 eSafe ソフトラインカップリング ウレタンホース接続 - CEJN(セイン)

安全な残圧除去機能により、スリーブを引くだけの簡単操作で、分離時のホースの反動による事故を防止します。
省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。
カバーにより周囲の機器などの表面を傷付けず、またカップリングを衝撃から保護します。

用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※シリーズ320を含むヨーロッパ標準7.4mmと接続可能です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
相手側ホースサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2912969710-320-20839.5×13.5mm
オープン
4,898
5,388(税込)
25日以内出荷
返品不可
車上渡し
2912970610-320-208813×18mm
オープン
6,298
6,928(税込)
25日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ソフトラインカバー取付方法 - CEJN eSafe
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする