曜日別特売

シリーズ567 ノン・ドリップ ニップル

シリーズ567 ノン・ドリップ ニップル - CEJN(セイン)

カップリング分離時に殆ど液ダレが無く、周辺環境への液体漏出を最小限に抑えることができます。
カップリング接続時に発生する流路内への空気混入を最小限に抑えることができます。
接続間違えを防ぐ識別機能(オプション)が選べます。

用途冷却温調用途に。幅(mm)29高さ(mm)56.5使用温度範囲(℃)-20~150奥行(mm)29最高使用圧力(MPa)8.0接続ねじG1/2メネジ使用流体水、温湯相手側取付サイズG1/2オネジRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2912979410-567-6220
オープン
5,198
5,718(税込)
25日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする