シリーズ913 ステンレスホースリール

シリーズ913 ステンレスホースリール - CEJN(セイン)シリーズ913 ステンレスホースリール - CEJN(セイン)シリーズ913 ステンレスホースリール - CEJN(セイン)シリーズ913 ステンレスホースリール - CEJN(セイン)シリーズ913 ステンレスホースリール - CEJN(セイン)シリーズ913 ステンレスホースリール - CEJN(セイン)シリーズ913 ステンレスホースリール - CEJN(セイン)シリーズ913 ステンレスホースリール - CEJN(セイン)

ステンレス製のため高いクリーン度を求める用途に最適です。
自動巻取り式のためホースの取扱いが迅速かつ容易です。
食品工場での使用に配慮したPVCホースです。
スイングブラケットを使用すると±50°首振りが可能です。
ホースの取出し口の位置を変更可能です。

用途船舶、食品機器、重機・農機の洗浄に。材質(ホース)PVCRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※ウォーターガンは別売りです。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付
ホース長さ(m)
外径(mm)
内径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2912982819-913-1115一次側:G1/2メネジ、二次側:R1/2一次側:1、二次側:152013
オープン
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
2912983719-913-1120一次側:G1/2メネジ、二次側:R1/2一次側:1、二次側:202013
オープン
159,800
175,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
2912984619-913-1220一次側:G3/4メネジ、二次側:R3/4一次側:1、二次側:202719
オープン
199,800
219,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする