曜日別特売

シリーズ913 ステンレスホースリール ホースなし

シリーズ913 ステンレスホースリール ホースなし - CEJN(セイン)シリーズ913 ステンレスホースリール ホースなし - CEJN(セイン)シリーズ913 ステンレスホースリール ホースなし - CEJN(セイン)シリーズ913 ステンレスホースリール ホースなし - CEJN(セイン)シリーズ913 ステンレスホースリール ホースなし - CEJN(セイン)シリーズ913 ステンレスホースリール ホースなし - CEJN(セイン)シリーズ913 ステンレスホースリール ホースなし - CEJN(セイン)シリーズ913 ステンレスホースリール ホースなし - CEJN(セイン)

ステンレス製のため高いクリーン度を求める用途に最適です。
自動巻取り式のためホースの取扱いが迅速かつ容易です。
スイングブラケットを使用すると±50°首振りが可能です。

用途船舶、食品機器、重機・農機の洗浄に。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※ウォーターガンは別売りです。
※ホースは付属していません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
取付
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像2912985519-913-1100一次側:R1/2、二次側:G1/2オネジ
オープン
129,800
142,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メイン画像2912986419-913-1200一次側:G1メネジ、二次側:19mmホース
オープン
149,800
164,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする