曜日別特売

シリーズ913 ステンレスホースリール用スイングブラケット(大型)

シリーズ913 ステンレスホースリール用スイングブラケット(大型) - CEJN(セイン)シリーズ913 ステンレスホースリール用スイングブラケット(大型) - CEJN(セイン)

リールが±50度首振り可能になります。
人間工学的に優れており、作業時間短縮を実現できます。
リールから遠く離れた場所で作業する際にホースの巻き戻しをサポートします。

幅(mm)234高さ(mm)151.5奥行(mm)305RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※建屋側に取付けるためのネジは別途ご用意下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2912988019-913-9501
オープン
24,980
27,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする