曜日別特売

ストレートブレードホース ネオングリーン

ストレートブレードホース ネオングリーン - CEJN(セイン)ストレートブレードホース ネオングリーン - CEJN(セイン)ストレートブレードホース ネオングリーン - CEJN(セイン)ストレートブレードホース ネオングリーン - CEJN(セイン)

蛍光色で視認性を高めて、踏み付け事故を防止し、より安全です。
オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。
機械的強度および衝撃強度に優れています。
経年劣化に強く、長期間ご使用いただけます。

用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。ネオングリーン使用温度範囲(℃)-20~60使用流体空気特性耐久内容量1巻
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(m)
肉厚(mm)
最高使用圧力(MPa)
ホース内径(Φmm)
ホース外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2912993419-958-128810021.6812
オープン
34,980
38,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
車上渡し
2912995019-958-138810021.69.513.5
オープン
54,980
60,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
車上渡し
2912995919-958-1688502.51.21116
オープン
37,980
41,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
車上渡し
2912996819-958-1888502.51.01318
オープン
44,980
49,478(税込)
当日出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする