CEJN(セイン)
スパイラルホースキット eSafeカップリング付
カップリングは自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。
耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。
組付け済のためすぐに使用可能です。
用途
整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。
材質
ポリウレタン
全長(mm)
1300
色
青
ホース寸法(内径×外径)(mm)
5×8
ホース内径(Φmm)
5
使用流体
空気
ホース外径(Φmm)
8
使用範囲(m)
8
コイル径(mm)
42
特性
耐久性、柔軟性
コイル長(mm)
700
内容量
1個
注意
※国内一般製品と互換性があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29130020
19-958-9116
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
セイン ホースキット
参考になった