曜日別特売

セイン セーフティーリール 残圧除去機能カップリング付

セイン セーフティーリール 残圧除去機能カップリング付 - CEJN(セイン)セイン セーフティーリール 残圧除去機能カップリング付 - CEJN(セイン)セイン セーフティーリール 残圧除去機能カップリング付 - CEJN(セイン)セイン セーフティーリール 残圧除去機能カップリング付 - CEJN(セイン)セイン セーフティーリール 残圧除去機能カップリング付 - CEJN(セイン)セイン セーフティーリール 残圧除去機能カップリング付 - CEJN(セイン)セイン セーフティーリール 残圧除去機能カップリング付 - CEJN(セイン)セイン セーフティーリール 残圧除去機能カップリング付 - CEJN(セイン)

巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。
ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。
ワンタッチで簡単に取付け可能なため、設置とメンテナンスが容易に行えます。
特許取得済みの大流量設計により、作業効率向上に貢献します。
最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。
安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。

用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に。幅(mm)406取付一次側:ニップル、二次側:315 eSafeカップリング高さ(mm)313奥行(mm)190最高使用圧力(MPa)1.2ホース寸法(内径×外径)(mm)11.0×16.0ホース長さ(m)5(一次側1.5)外径(mm)16.0内径(mm)11.0RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※接続継手(一次側/二次側)は国内一般製品と互換性があります
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2913018719-911-2043
オープン
39,980
43,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

セインセーフティリール - 安全性能と耐久性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする