曜日別特売

セーフティーリール

セーフティーリール - CEJN(セイン)セーフティーリール - CEJN(セイン)セーフティーリール - CEJN(セイン)セーフティーリール - CEJN(セイン)セーフティーリール - CEJN(セイン)セーフティーリール - CEJN(セイン)セーフティーリール - CEJN(セイン)

巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。
ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。
ワンタッチで簡単に取付け可能なため、設置とメンテナンスが容易に行えます。
特許取得済みの大流量設計により、作業効率向上に貢献します。
分解不要でホースの交換が簡単に可能です。
2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。
安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。(eSafeカップリング付のみ)

用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に。取付一次側:R1/4、二次側:R1/4全長(m)10最高使用圧力(MPa)1.6ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10.0ホース長さ(m)10外径(mm)10.0内径(mm)6.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2913054619-911-2010
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする