曜日別特売

セーフティーリール(ネオングリーンホース)

セーフティーリール(ネオングリーンホース) - CEJN(セイン)

巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。
ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。
分解不要でホースの交換が簡単に可能です。
ワンタッチで簡単に取付け可能なため、設置とメンテナンスが容易に行えます。
特許取得済みの大流量設計により、作業効率向上に貢献します。
2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。

幅(mm)406ホース:ネオングリーン取付一次側:R3/8、二次側:R3/8高さ(mm)313適合チューブ外径(Φmm)13.5奥行(mm)190全長(m)5最高使用圧力(MPa)1.6ホース長さ(m)5(一次側1.5)内径(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2913055519-911-2032
オープン
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

セインセーフティリール - 安全性能と耐久性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする