曜日別特売

セーフティーリール(赤ホース)

セーフティーリール(赤ホース) - CEJN(セイン)セーフティーリール(赤ホース) - CEJN(セイン)

巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。
ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。
分解不要でホースの交換が簡単に可能です。
ワンタッチで簡単に取付け可能なため、設置とメンテナンスが容易に行えます。
特許取得済みの大流量設計により、作業効率向上に貢献します。
2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。

ホース:赤取付一次側:R1/4、二次側:R1/4適合チューブ外径(Φmm)12奥行(mm)190最高使用圧力(MPa)1.6内径(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
全長(m)
ホース長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像2913056419-911-20294063131010(一次側1.5)
オープン
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
車上渡し
メイン画像2913058019-911-21294904091717(一次側1.5)
オープン
41,980
46,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

セインセーフティリール - 安全性能と耐久性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする