CEJN(セイン)
ポリウレタンチューブ(ノンブレード)
ワンタッチチューブ継手に最適です。
オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。
経年劣化に強く、長期間ご使用いただけます。
用途
ワンタッチチューブ継手に。
材質
ポリウレタン
色
青
使用温度範囲(℃)
-20~60
全長(m)
50
使用圧力(MPa)
1.0
使用流体
空気
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐久
内容量
1巻
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
肉厚(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29131009
19-958-0702
4
1.0
6
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
20日以内出荷
返品不可
車上渡し
29131018
19-958-0802
5
1.5
8
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
22日以内出荷
返品不可
車上渡し
29131027
19-958-1002
6.5
1.75
10
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
20日以内出荷
返品不可
車上渡し
29131036
19-958-1202
8
2.0
12
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
20日以内出荷
返品不可
車上渡し
29131045
19-958-1602
11
2.5
16
オープン
取扱い終了
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください