シリーズ什器「アルテン」サイドフレーム

シリーズ什器「アルテン」サイドフレーム - ストア・エキスプレスシリーズ什器「アルテン」サイドフレーム - ストア・エキスプレスシリーズ什器「アルテン」サイドフレーム - ストア・エキスプレスシリーズ什器「アルテン」サイドフレーム - ストア・エキスプレスシリーズ什器「アルテン」サイドフレーム - ストア・エキスプレスシリーズ什器「アルテン」サイドフレーム - ストア・エキスプレスシリーズ什器「アルテン」サイドフレーム - ストア・エキスプレスシリーズ什器「アルテン」サイドフレーム - ストア・エキスプレス

天然木ならではの素材感と温もりを感じるナチュラルな雰囲気のシリーズ什器。
50mmピッチのスリットを採用。
ターンバックル取り付け用の鬼目ナットが埋め込んであります。
ビスでの直付けと異なり何度でも簡単に取り外しができます。
サイドフレームにアジャスターを標準装備。木調フロアなどでの什器の安定性が高まります。
1スパンにつき、ターンバックル1セット(もしくはバックネット1枚)が必要です。
オプションパーツは5cm間隔で取り付けられます。締め付け金具付き

ボルト径5/16w(アジャスター付き)厚さ(cm)2.85内容量1枚
注意
※【古材・天然木を使用した商品について】
※商品に傷や打痕がある場合があります。また、木目・節の出方など風合いが1点1点異なります。
※使用環境により反りやクラック、色の変化などが発生する場合があります。
※素材の仕入れ状況により、生産・在庫が安定しない場合があります。
※素材の特性上、表面にオイルが付着している場合があります。衣料品などを陳列する際はご注意ください。
※アルテンシリーズは天然木を使用しているため、木目のフシや塗装ムラが生じる場合があります。あらかじめご了承ください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
寸法(奥行D×高さH)(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
H135cm 画像は色違いです。291315265577-11天然木:パイン材 ラッカー塗装ホワイト42×135
5,798
6,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
H150cm 画像は色違いです。291315355577-20天然木:パイン材 ラッカー塗装ホワイト42×150
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
H180cm 画像は色違いです。291315445577-32天然木:パイン材 ラッカー塗装ホワイト42×180
7,498
8,248(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
H210cm 画像は色違いです。291315605577-38天然木:パイン材 ラッカー塗装ホワイト42×210
7,998
8,798(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
H135cm291316055579-11天然木:パイン材 ラッカー塗装クリア42×135
5,798
6,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
H150cm291316145579-20天然木:パイン材 ラッカー塗装クリア42×150
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
H180cm291316305579-32天然木:パイン材 ラッカー塗装クリア42×180
7,498
8,248(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
H210cm291316395579-38天然木:パイン材 ラッカー塗装クリア42×210
7,998
8,798(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
291315695578-11天然木:パイン材 染色ラッカー塗装ブラウン42×135
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
291315785578-20天然木:パイン材 染色ラッカー塗装ブラウン42×150
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
291315875578-32天然木:パイン材 染色ラッカー塗装ブラウン42×180
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
291315965578-38天然木:パイン材 染色ラッカー塗装ブラウン42×210
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴンドラ什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする