曜日別特売

シリーズ什器「アルテン」用ターンバックル

シリーズ什器「アルテン」用ターンバックル - ストア・エキスプレスシリーズ什器「アルテン」用ターンバックル - ストア・エキスプレスシリーズ什器「アルテン」用ターンバックル - ストア・エキスプレス
セット内容ターンバックル×1 取付ネジ×4材質スチール製 粉体塗装内容量1セット
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
対応
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
W90cm用291316485577-93ホワイト幅90cm用
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
291316575577-120ホワイト幅120cm用
1,298
1,428(税込)
10日以内出荷
返品不可
291316665578-90ブラウン幅90cm用
取扱い終了
返品不可
291316755578-120ブラウン幅120cm用
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする