シリーズ什器「アルテン」用ガラス棚

シリーズ什器「アルテン」用ガラス棚 - ストア・エキスプレスシリーズ什器「アルテン」用ガラス棚 - ストア・エキスプレスシリーズ什器「アルテン」用ガラス棚 - ストア・エキスプレスシリーズ什器「アルテン」用ガラス棚 - ストア・エキスプレス

単体・連結使いするための受け金具を必要数セットしています。
アルテン専用オプションです。

耐荷重(kg)15棚板厚さ(mm)18内容量1枚
注意
※アルテンシリーズは天然木を使用しているため、木目のフシや塗装ムラが生じる場合があります。あらかじめご了承ください。
※【古材・天然木を使用した商品について】
※商品に傷や打痕がある場合があります。また、木目・節の出方など風合いが1点1点異なります。
※使用環境により反りやクラック、色の変化などが発生する場合があります。
※素材の仕入れ状況により、生産・在庫が安定しない場合があります。
※素材の特性上、表面にオイルが付着している場合があります。衣料品などを陳列する際はご注意ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
材質
寸法(幅W×奥行D)(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
291318245577-2090W90cm用棚枠:天然木(パイン材) ラッカー塗装 透明ガラス5mm厚ホワイト92.6×40 (ガラス:81.2×28.6)
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
291318405577-2120W120cm用棚枠:天然木(パイン材) ラッカー塗装 透明ガラス5mm厚ホワイト122.6×40 (ガラス:111.2×28.6)
7,698
8,468(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
291318675579-3090W90cm用棚枠:天然木(パイン材) ラッカー塗装 透明ガラス5mm厚クリア92.6×40 (ガラス:81.2×28.6)
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
291318765579-3120W120cm用棚枠:天然木(パイン材) ラッカー塗装 透明ガラス5mm厚クリア122.6×40 (ガラス:111.2×28.6)
7,698
8,468(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
291318495578-2090W90cm用棚枠:天然木(パイン材) 染色ラッカー塗装 透明ガラス5mm厚ブラウン92.6×40 (ガラス:81.2×28.6)
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
291318585578-2120W120cm用棚枠:天然木(パイン材) 染色ラッカー塗装 透明ガラス5mm厚ブラウン122.6×40 (ガラス:111.2×28.6)
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする