曜日別特売

シリーズ什器「アルテン」用ミニ角バー

シリーズ什器「アルテン」用ミニ角バー - ストア・エキスプレスシリーズ什器「アルテン」用ミニ角バー - ストア・エキスプレス

アルテン専用オプションです。取り付けることでフェイスアウト陳列が可能。

材質スチール製 クロームメッキ寸法(mm)14×24角内容量1本
注意
※単体・連結使いするための受け金具を必要数セットしています。
※角バーの位置は、センターから5cm間隔で手前と奥の2ヶ所に移動できます。 サイドフレームでクリア色をご使用の際は、ホワイトがおすすめです。
※アルテンシリーズは天然木を使用しているため、木目のフシや塗装ムラが生じる場合があります。あらかじめご了承ください。
※(+)ドライバー必要
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
幅(cm)
耐荷重(kg)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
291319465577-4090W90cm用ホワイト角バー:88.525
3,798
4,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
291319555577-4120W120cm用ホワイト角バー:118.530
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
291319645578-4090W90cm用ブラウン角バー:88.525
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
291319805578-4120W120cm用ブラウン角バー:118.530
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする