曜日別特売

シリーズ什器「TR」W90cmオープンタイプ 連結用

シリーズ什器「TR」W90cmオープンタイプ 連結用 - ストア・エキスプレスシリーズ什器「TR」W90cmオープンタイプ 連結用 - ストア・エキスプレスシリーズ什器「TR」W90cmオープンタイプ 連結用 - ストア・エキスプレスシリーズ什器「TR」W90cmオープンタイプ 連結用 - ストア・エキスプレス

耐荷重・本体寸法・視認性などスーパーマーケット向けに機能性を追求しました。都市型・狭小店舗に最適なサイズ、耐荷重を実現。
バックネット付きタイプや下部収納などご要望の多いオプションを品揃えしています。

セット内容サイドフレーム×1 ジョイントバー×4材質スチール製 粉体塗装(ブラック)ブラック耐荷重(kg)250ボルト径3/8w(アジャスター付き)奥行き(cm)38商品タイプ連結寸法(幅W×奥行D)(cm)内寸:90.4×33間口(cm)96.4内容量1台
注意
※連結タイプのみではご利用になれません。本体タイプと組み合わせてご利用ください。
※構造上、キャスターの取り付けはおすすめできません。
※棚板・天板・ステージ・上部サインは別売りです。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
291322695592-45159.9150
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
291322785592-452010.9180
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
291322875592-452511.8210
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,419~/税込¥1,561~
北海道地方数量1につき¥2,322~/税込¥2,554~
沖縄地方数量1につき¥3,612~/税込¥3,973~
離島数量1につき¥3,612~/税込¥3,973~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする