ストア・エキスプレス
シリーズ什器「TR」W75cmネットタイプ 本体
耐荷重・本体寸法・視認性などスーパーマーケット向けに機能性を追求しました。都市型・狭小店舗に最適なサイズ、耐荷重を実現。
バックネット付きタイプや下部収納などご要望の多いオプションを品揃えしています。
セット内容
サイドフレーム×2 ジョイントバー×4 バックネット×1 ネット固定金具×8
ピッチ(mm)
5
耐荷重(kg)
250
ボルト径
3/8w(アジャスター付き)
直径(mm)
外枠:8、中:3
奥行き(cm)
39.3
寸法(幅W×奥行D)(cm)
内寸:75.4×33
間口(cm)
81.4
内容量
1台
注意
※連結タイプのみではご利用になれません。本体タイプと組み合わせてご利用ください。
※電動プラスドライバー必要(バックネット取付時)
※構造上、キャスターの取り付けはおすすめできません。
※(+)ドライバー必要
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(kg)
色
高さ(cm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29132330
5592-4831
スチール/粉体塗装(ブラック)
17.5
ブラック
150
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29132339
5592-4836
スチール/粉体塗装(ブラック)
20.2
ブラック
180
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29132348
5592-4841
スチール/粉体塗装(ブラック)
22.2
ブラック
210
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29132357
5598-4831
スチール/粉体塗装(ホワイト)
17.5
ホワイト
150
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29132366
5598-4835
スチール/粉体塗装(ホワイト)
20.2
ホワイト
180
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29132375
5598-4840
スチール/粉体塗装(ホワイト)
22.2
ホワイト
210
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,393
~
/
税込
¥
2,632
~
北海道地方
数量1につき
¥
3,915
~
/
税込
¥
4,307
~
沖縄地方
数量1につき
¥
6,090
~
/
税込
¥
6,699
~
離島
数量1につき
¥
6,090
~
/
税込
¥
6,699
~