ストア・エキスプレス
シリーズ什器「TR」W75cmネットタイプ 連結用
都市型・狭小店舗に最適なサイズ、耐荷重を実現。バックネット付きタイプや下部収納などご要望の多いオプション(別売)を品揃えしています。
セット内容
サイドフレーム×1 ジョイントバー×4 バックネット×1 ネット固定金具×8
ピッチ(mm)
5
耐荷重(kg)
250
ボルト径
3/8w(アジャスター付き)
直径(mm)
外枠:8、中:3
奥行き(cm)
33
寸法(幅W×奥行D)(cm)
内寸:75.4×33
間口(cm)
78.4
内容量
1台
注意
※連結タイプのみではご利用になれません。本体タイプと組み合わせてご利用ください。
※電動プラスドライバー必要(バックネット取付時)
※構造上、キャスターの取り付けはおすすめできません。
※【連結タイプの注意】
※連結フレームだけでは自立しませんので、必ず別途本体フレームをご購入ください。
※(+)ドライバー必要
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
質量(kg)
色
高さ(cm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29132384
5592-4846
スチール/粉体塗装(ブラック)
12.9
ブラック
150
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29132400
5592-4851
スチール/粉体塗装(ブラック)
14.7
ブラック
180
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29132409
5592-4856
スチール/粉体塗装(ブラック)
15.7
ブラック
210
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29132418
5598-4847
スチール/粉体塗装(ホワイト)
12.9
ホワイト
150
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29132427
5598-4850
スチール/粉体塗装(ホワイト)
14.7
ホワイト
180
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29132436
5598-4855
スチール/粉体塗装(ホワイト)
15.7
ホワイト
210
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,722
~
/
税込
¥
1,894
~
北海道地方
数量1につき
¥
2,817
~
/
税込
¥
3,099
~
沖縄地方
数量1につき
¥
4,382
~
/
税込
¥
4,820
~
離島
数量1につき
¥
4,382
~
/
税込
¥
4,820
~