ストア・エキスプレス
シリーズ什器「TR」W90cmネットタイプ 本体
都市型・狭小店舗に最適なサイズ、耐荷重を実現。バックネット付きタイプや下部収納などご要望の多いオプション(別売)を品揃えしています。
セット内容
サイドフレーム×2 ジョイントバー×4 バックネット×1 ネット固定金具×8
ピッチ(mm)
5
耐荷重(kg)
250
ボルト径
3/8w(アジャスター付き)
直径(mm)
外枠:8、中:3
奥行き(cm)
39.3
寸法(幅W×奥行D)(cm)
内寸:90.4×33
間口(cm)
96.4
内容量
1台
注意
※連結タイプのみではご利用になれません。本体タイプと組み合わせてご利用ください。
※電動プラスドライバー必要(バックネット取付時)
※構造上、キャスターの取り付けはおすすめできません。
※(+)ドライバー必要
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
質量(kg)
色
高さ(cm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29132445
5592-4801
スチール/粉体塗装(ブラック)
18.8
ブラック
150
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29132454
5592-4806
スチール/粉体塗装(ブラック)
21.7
ブラック
180
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29132470
5592-4811
スチール/粉体塗装(ブラック)
23.6
ブラック
210
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29132479
5598-4800
スチール/粉体塗装(ホワイト)
18.8
ホワイト
150
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29132488
5598-4805
スチール/粉体塗装(ホワイト)
21.7
ホワイト
180
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29132497
5598-4810
スチール/粉体塗装(ホワイト)
23.6
ホワイト
210
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,453
~
/
税込
¥
2,698
~
北海道地方
数量1につき
¥
4,014
~
/
税込
¥
4,415
~
沖縄地方
数量1につき
¥
6,244
~
/
税込
¥
6,868
~
離島
数量1につき
¥
6,244
~
/
税込
¥
6,868
~