シリーズ什器「TR」W90cmネットタイプ 連結用

シリーズ什器「TR」W90cmネットタイプ 連結用 - ストア・エキスプレスシリーズ什器「TR」W90cmネットタイプ 連結用 - ストア・エキスプレスシリーズ什器「TR」W90cmネットタイプ 連結用 - ストア・エキスプレスシリーズ什器「TR」W90cmネットタイプ 連結用 - ストア・エキスプレスシリーズ什器「TR」W90cmネットタイプ 連結用 - ストア・エキスプレスシリーズ什器「TR」W90cmネットタイプ 連結用 - ストア・エキスプレスシリーズ什器「TR」W90cmネットタイプ 連結用 - ストア・エキスプレスシリーズ什器「TR」W90cmネットタイプ 連結用 - ストア・エキスプレス

都市型・狭小店舗に最適なサイズ、耐荷重を実現。バックネット付きタイプや下部収納などご要望の多いオプション(別売)を品揃えしています。

セット内容サイドフレーム×1 ジョイントバー×4 バックネット×1 ネット固定金具×8材質スチール/粉体塗装(ホワイト)耐荷重(kg)250ボルト径3/8w(アジャスター付き)奥行き(cm)39.3寸法(幅W×奥行D)(cm)内寸:90.4×33間口(cm)93.4内容量1台
注意
※連結タイプのみではご利用になれません。本体タイプと組み合わせてご利用ください。
※電動プラスドライバー必要(バックネット取付時)
※構造上、キャスターの取り付けはおすすめできません。
※(+)ドライバー必要
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
291325065592-481614.3ブラック150
34,980
38,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
291325155592-482116.2ブラック180
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
291325245592-482617.1ブラック210
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
291325405598-481614.3ホワイト150
34,980
38,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
291325495598-482116.2ホワイト180
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
291325585598-482617.1ホワイト210
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,782~/税込¥1,960~
北海道地方数量1につき¥2,916~/税込¥3,208~
沖縄地方数量1につき¥4,536~/税込¥4,990~
離島数量1につき¥4,536~/税込¥4,990~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする