ストア・エキスプレス
シリーズ什器「TR」用棚板セット ガルバ棚
屋根材などに用いられるガルバリウム鋼板を棚板に。インパクトのある見栄えで軽量・高耐荷重。3枚に分割でき、コンパクトに保管できます。
セット内容
ガルバリウム分割棚×3(D10cm×1・D12.5cm×2) 受け金具×2
材質
ガルバリウム
耐荷重(kg)
75
棚板厚さ(mm)
26
内容量
1セット
注意
※専用受け金具以外ではご使用になれません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
色
寸法(幅W×奥行D)(cm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29132567
5592-4625
W75cm
ブラック
74.8×35
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29132585
5598-4625
W75cm
ホワイト
74.8×35
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29132576
5592-4620
W90cm
ブラック
89.8×35
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29132594
5598-4620
W90cm
ホワイト
89.8×35
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650