シリーズ什器「TR」用棚板セット スチール

シリーズ什器「TR」用棚板セット スチール - ストア・エキスプレスシリーズ什器「TR」用棚板セット スチール - ストア・エキスプレス

受け金具は6.5cmの高さがあるので、側面のこぼれ止めになります

セット内容スチール棚×1 受け金具×2種別W75cm材質スチール製 粉体塗装耐荷重(kg)75棚板厚さ(mm)23.7寸法(幅W×奥行D)(cm)74.8×35内容量1セット
注意
※専用受け金具以外ではご使用になれません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
W75cm291326105592-4645ブラック
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
※画像はW90cmです。291326195598-4645ホワイト
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする