シリーズ什器「TR」専用ステージ棚セット ガルバステージ

シリーズ什器「TR」専用ステージ棚セット ガルバステージ - ストア・エキスプレスシリーズ什器「TR」専用ステージ棚セット ガルバステージ - ストア・エキスプレスシリーズ什器「TR」専用ステージ棚セット ガルバステージ - ストア・エキスプレス
セット内容ガルバリウム分割棚×3(D10cm×1・D12.5cm×2) 受け金具×2材質ガルバリウム耐荷重(kg)75棚板厚さ(mm)26内容量1セット
注意
※専用受け金具以外ではご使用になれません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
寸法(幅W×奥行D)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
291327685592-4605W75cmブラック74.8×32.5
オープン
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
291327775592-4600W90cmブラック89.8×32.5
オープン
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
291327865598-4605W75cmホワイト74.8×32.5
オープン
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
291327955598-4600W90cmホワイト89.8×32.5
オープン
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする