ストア・エキスプレス
シリーズ什器「TR」専用ステージ棚セット スチールステージ
セット内容
スチール棚×1 受け金具×2
材質
スチール製 粉体塗装
耐荷重(kg)
75
棚板厚さ(mm)
23.7
内容量
1セット
注意
※専用受け金具以外ではご使用になれません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
色
寸法(幅W×奥行D)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29132804
5592-4615
W75cm
ブラック
74.8×32.5
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29132820
5592-4610
W90cm
ブラック
89.8×32.5
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29132829
5598-4615
W75cm
ホワイト
74.8×32.5
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29132838
5598-4610
W90cm
ホワイト
89.8×32.5
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650