曜日別特売

シリーズ什器「TR」専用角バーセット

シリーズ什器「TR」専用角バーセット - ストア・エキスプレス

フックやフェイスアウトハンガーが使用できます。

セット内容角バー×1 受け金具×2寸法(mm)14×24角耐荷重(kg)30内容量1セット
注意
※バーの位置はセンターから5cm間隔で2ヶ所に移動できます。
※(+)ドライバー必要
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
材質
幅(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
W90cm用291328565592-4790W90cm用角バー:スチール製 クロームメッキ 受け金具:スチール製 粉体塗装(ブラック)ブラック角バー:88.5
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
291328475592-4775W75cm用角バー:スチール製 クロームメッキ 受け金具:スチール製 粉体塗装(ブラック)ブラック角バー:73.5
3,998
4,398(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
291328655598-4775W75cm用角バー:スチール製 クロームメッキ 受け金具:スチール製 粉体塗装ホワイト角バー:73.5
3,998
4,398(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
291328745598-4790W90cm用角バー:スチール製 クロームメッキ 受け金具:スチール製 粉体塗装ホワイト角バー:88.5
3,998
4,398(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする