ストア・エキスプレス
シリーズ什器「TR」専用サイド有孔パネル ラスティック柄
TRシリーズ什器サイド用の有孔パネルです。別売の有孔パネルオプションをご使用いただけます。
セット内容
パネル×1 固定金具×8
材質
パネル:木製 強化コート紙貼り(ラスティック柄)、固定金具:スチール製 粉体塗装
寸法(mm)
穴の芯々:25
色
固定金具:ブラック
パネル厚(mm)
5.5
パネル穴径(Φmm)
6
内容量
1枚
注意
※8ヶ所を固定金具で留めてください。 裏面も化粧仕上げしています。
※電動ドライバー必要
※センターの一部の穴には、有孔ボード用フックを取り付けできません。
※(+)ドライバー必要
※工具必要
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
寸法(幅W×高さH)(cm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29132899
5592-4680
H180cmタイプ
パネル:31.2×176.9
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29132908
5592-4685
H210cmタイプ
パネル:31.2×206.9
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650