曜日別特売

シリーズ什器「TR」専用サイド有孔パネル ラスティック柄

シリーズ什器「TR」専用サイド有孔パネル ラスティック柄 - ストア・エキスプレスシリーズ什器「TR」専用サイド有孔パネル ラスティック柄 - ストア・エキスプレスシリーズ什器「TR」専用サイド有孔パネル ラスティック柄 - ストア・エキスプレスシリーズ什器「TR」専用サイド有孔パネル ラスティック柄 - ストア・エキスプレス

TRシリーズ什器サイド用の有孔パネルです。別売の有孔パネルオプションをご使用いただけます。

セット内容パネル×1 固定金具×8材質パネル:木製 強化コート紙貼り(ラスティック柄) 固定金具:スチール製 粉体塗装寸法(mm)穴の芯々:25固定金具:ホワイトパネル厚(mm)5.5パネル穴径(Φmm)6内容量1枚
注意
※8ヶ所を固定金具で留めてください。 裏面も化粧仕上げしています。
※電動ドライバー必要
※センターの一部の穴には、有孔ボード用フックを取り付けできません。
※(+)ドライバー必要
※工具必要
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
寸法(幅W×高さH)(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
291329265598-4680H180cmタイプパネル:31.2×176.9
8,698
9,568(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
291329355598-4685H210cmタイプパネル:31.2×206.9
9,498
10,448(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする