ストア・エキスプレス
シリーズ什器「TR」専用ガイドワイヤー Φ6mm
スリットピッチ(2.5cm)で高さ調節ができるワイド方向のこぼれ止めです。
材質
スチール製 粉体塗装
直径(mm)
6
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
色
対応
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29132987
5592-4715
W75cm用
ブラック
W75cm用
¥
759
¥
835
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29132996
5592-4721
W90cm用
ブラック
W90cm用
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29133005
5598-4715
W75cm用
ホワイト
W75cm用
¥
759
¥
835
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29133014
5592-4725
W90cm用
ホワイト
W90cm用
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください