ストア・エキスプレス
シリーズ什器「TR」専用収納ボックス 引き出しタイプ ラスティック柄
TRシリーズ什器専用下部収納です。
材質
木製 強化コート紙貼り(ラスティック柄)
耐荷重(kg)
20
内容量
1台
注意
※アジャスター付き 裏面は化粧仕上げしています。 完成品でのお届けになります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29133039
5851-1890
W90cm用
18
89.8×36.5×33 (台輪部分:86.1×31.8×7.5)
80.6×28.8×17.5
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29133030
5851-1875
W75cm用
15
74.8×36.5×33 (台輪部分:71.1×31.8×7.5)
65.6×28.8×17.5
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,540
/
税込
¥
1,694
北海道地方
数量1につき
¥
2,520
/
税込
¥
2,772
沖縄地方
数量1につき
¥
3,920
/
税込
¥
4,312
離島
数量1につき
¥
3,920
/
税込
¥
4,312