曜日別特売

シリーズ什器「TR」転倒防止用オプション 壁面固定金具

シリーズ什器「TR」転倒防止用オプション 壁面固定金具 - ストア・エキスプレスシリーズ什器「TR」転倒防止用オプション 壁面固定金具 - ストア・エキスプレスシリーズ什器「TR」転倒防止用オプション 壁面固定金具 - ストア・エキスプレスシリーズ什器「TR」転倒防止用オプション 壁面固定金具 - ストア・エキスプレスシリーズ什器「TR」転倒防止用オプション 壁面固定金具 - ストア・エキスプレスシリーズ什器「TR」転倒防止用オプション 壁面固定金具 - ストア・エキスプレスシリーズ什器「TR」転倒防止用オプション 壁面固定金具 - ストア・エキスプレスシリーズ什器「TR」転倒防止用オプション 壁面固定金具 - ストア・エキスプレス

TRシリーズ什器の転倒防止用の固定金具です。

材質スチール製 粉体塗装内容量1個
注意
※1台あたり金具2個以上の使用をおすすめします。
※(1)はTRネットタイプではご使用になれません。
※ビスは壁面の構造形式により異なりますので付属していません。
※ビスの種類によって必要な工具が異なります。
※背面にスキマを開けたい場合、オープンタイプに(2)を取り付けると約15mm、ネットタイプに(3)を取り付けると約14mmのスキマができる仕様です。
※工具必要
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
ねじ穴(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29133048202-56ブラック50×29×504.5
379
417(税込)
10日以内出荷
返品不可
お客様組立品
29133057202-59ブラック50×44×504.5
379
417(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
291330661201-1185ブラック50×56×425
379
417(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
29133075202-61ホワイト50×29×504.5
379
417(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
29133084202-64ホワイト50×44×504.5
379
417(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
291331001201-1180ホワイト50×56×425
379
417(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする