シリーズ什器「TW」W90cmタイプ 本体ステージタイプ

シリーズ什器「TW」W90cmタイプ 本体ステージタイプ - ストア・エキスプレスシリーズ什器「TW」W90cmタイプ 本体ステージタイプ - ストア・エキスプレスシリーズ什器「TW」W90cmタイプ 本体ステージタイプ - ストア・エキスプレスシリーズ什器「TW」W90cmタイプ 本体ステージタイプ - ストア・エキスプレスシリーズ什器「TW」W90cmタイプ 本体ステージタイプ - ストア・エキスプレス

TRと同じT字型スリットをパネル両面に施し、従来の木製什器に比べ耐荷重も向上。
棚板のバリエーションも豊富で、食品などでも木の温もりのある陳列に最適です。

セット内容サイドフレーム×2 ジョイントバー×4 バックパネル×2 パネル受け金具セット×1 木天板×1 ステージ×1材質サイドパネル・バックパネル・木天板・ステージ・収納ボックス:木製 強化コート紙貼り(ラスティック柄)、ジョイントバー・パネル受け金具:スチール製 粉体塗装(ブラック)耐荷重(kg)200ボルト径3/8w(アジャスター付き)内寸(cm)幅:90.8内容量1台
注意
※連結タイプのみではご利用になれません。本体タイプと組み合わせてご利用ください。
※構造上、キャスターの取り付けはできません。
※(+)ドライバー必要
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
H150cm291331185592-5500H150cmタイプ43.697.8×40×150
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
H180cm291331275592-5505H180cmタイプ49.197.8×40×180
77,980
85,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
H210cm291331365592-5510H210cmタイプ54.797.8×40×210
84,980
93,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,340~/税込¥3,674~
北海道地方数量1につき¥5,344~/税込¥5,878~
沖縄地方数量1につき¥8,684~/税込¥9,552~
離島数量1につき¥8,684~/税込¥9,552~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴンドラ什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする