シリーズ什器「TW」W90cmタイプ 連結用ステージタイプ

シリーズ什器「TW」W90cmタイプ 連結用ステージタイプ - ストア・エキスプレスシリーズ什器「TW」W90cmタイプ 連結用ステージタイプ - ストア・エキスプレスシリーズ什器「TW」W90cmタイプ 連結用ステージタイプ - ストア・エキスプレスシリーズ什器「TW」W90cmタイプ 連結用ステージタイプ - ストア・エキスプレス

TRと同じT字型スリットをパネル両面に施し、従来の木製什器に比べ耐荷重も向上。
棚板のバリエーションも豊富で、食品などでも木の温もりのある陳列に最適です。

セット内容サイドフレーム×1 ジョイントバー×4 バックパネル×2 パネル受け金具セット×1 木天板×1 ステージ×1材質サイドパネル・バックパネル・木天板・ステージ:木製 シート貼り(ラスティック柄) ジョイントバー・パネル受け金具:スチール製 粉体塗装(ブラック)耐荷重(kg)200ボルト径3/8w(アジャスター付き)内寸(cm)幅:90.8内容量1台
注意
※連結タイプのみではご利用になれません。本体タイプと組み合わせてご利用ください。
※構造上、キャスターの取り付けはできません。
※(+)ドライバー必要
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
291331455592-5515H150cmタイプ33.794.3×40×150
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
291331545592-5520H180cmタイプ37.794.3×40×180
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
291331705592-5525H210cmタイプ40.794.3×40×210
66,980
73,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,790~/税込¥3,069~
北海道地方数量1につき¥4,464~/税込¥4,910~
沖縄地方数量1につき¥7,254~/税込¥7,979~
離島数量1につき¥7,254~/税込¥7,979~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴンドラ什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする