ストア・エキスプレス
シリーズ什器「TW」専用棚板セット W90cm
TWシリーズ什器にお使いいただける棚です。W90×D35cmの木棚が取り付け可能です。
食料品等の陳列にもお使いいただける耐荷重です。
寸法(幅W×奥行D)(cm)
89.8×35
内容量
1セット
注意
※専用受け金具以外ではご使用になれません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
種別
材質
耐荷重(kg)
棚板厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29133240
5592-5530
木棚×1 受け金具×2
ラスティック柄(鉄芯入)
木製 低圧メラミン化粧板 受け金具:スチール製 粉体塗装(ブラック)
55
26
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29133258
5592-4640
スチール棚×1 受け金具×2
スチール
スチール製 粉体塗装(ブラック) 受け金具:スチール製 粉体塗装(ブラック)
75
23.7
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29133267
5592-4630
ワイヤートレー棚×1 受け金具×2
ワイヤートレー
スチール製 粉体塗装(ブラック) 受け金具:スチール製 粉体塗装(ブラック)
55
28
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29133249
5592-4620
ガルバ分割棚×3(D10cm×1・D12.5cm×2)受け金具×2
ガルバ分割棚
ガルバリウム 受け金具:スチール製 粉体塗装(ブラック)
75
26
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650