シリーズ什器「TW」オプション ガルバ・木棚プライスレール

シリーズ什器「TW」オプション ガルバ・木棚プライスレール - ストア・エキスプレスシリーズ什器「TW」オプション ガルバ・木棚プライスレール - ストア・エキスプレス

TR・TW専用ガルバ分割棚に取り付け可能です。

種別W90cm用材質塩化ビニル1mm厚寸法(幅W×高さH)(cm)89.4×5.5内容量1組(2本)
注意
※0.5mm厚までのポップをご使用いただけます。
※61-759-14、61-759-15 本体(連結)のステージにも取り付け可能です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
291332765592-4125
オープン
1,498
1,648(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする