曜日別特売

シリーズ什器「TW」オプション ワイヤートレー棚用プライスレール

シリーズ什器「TW」オプション ワイヤートレー棚用プライスレール - ストア・エキスプレス
種別W90cm用材質塩化ビニル1mm厚寸法(幅W×高さH)(cm)83.5×3.2内容量1組(2本)
注意
※0.5mm厚までのポップをご使用いただけます。
※61-759-14(本体)・61-759-15(連結)のステージには取り付けできません。 フックは白です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
291332941530-2105
オープン499
412
アウトレット
453(税込)
当日出荷
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする