ストア・エキスプレス
シリーズ什器「TW」オプション 角バーセット
フックやフェイスアウトハンガーが使用できます。
セット内容
角バー×1 受け金具×2
材質
角バー:スチール製 クロームメッキ 受け金具:スチール製 粉体塗装(ブラック)
寸法(mm)
14×24角
幅(cm)
角バー:88.5
耐荷重(kg)
30
内容量
1セット
注意
※バーの位置はセンターから5cm間隔で2ヶ所に移動できます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29133319
5592-4790
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650