ストア・エキスプレス
シリーズ什器「TW」オプション 上部サインセット
陳列商品の視認性アップに役立つ上部サインオプションです。TR・TWにお使いいただけます。
※ポップは販売していません。
セット内容
パラペット・サインプレート×各1
種別
W90cm用
材質
スチール製 粉体塗装(ブラック)
寸法(幅W×高さH)(cm)
90.2×13.1、サインプレート部:50×12、有効寸法:48.8×11.4
内容量
1セット
注意
※約1.5mm厚までのポップをご使用いただけます。
※(+)ドライバー必要
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29133328
5592-4650
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650