曜日別特売

シリーズ什器「TW」専用 収納ボックス引き出しタイプ ラスティック柄

シリーズ什器「TW」専用 収納ボックス引き出しタイプ ラスティック柄 - ストア・エキスプレス

TR/TWシリーズ什器専用の下部収納ボックス。

種別W90cm用材質木製 強化コート紙貼り(ラスティック柄)質量(kg)15耐荷重(kg)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)89.8×36.5×33、内寸:80.6×28.8×17.5、台輪部分:86.1×31.8×7.5内容量1台
注意
※アジャスター付き 裏面は化粧仕上げしています。 完成品でのお届けになります。
※既にTW本体(・連結)をお持ちの方は、木製ステージを取り外して設置してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
291333375851-1890
29,980
32,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,180/税込¥1,298
北海道地方数量1につき¥2,260/税込¥2,486
沖縄地方数量1につき¥2,780/税込¥3,058
離島数量1につき¥2,780/税込¥3,058
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴンドラ什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする