ストア・エキスプレス
シリーズ什器「ストレージシェルフ」オプション 支柱セット ホワイト
支柱はC型構造で、ねじれが少なく強い強度を誇ります。
セット内容
支柱×2 脚キャップ×2
材質
スチール製 メラミン焼付塗装、脚キャップ:ポリエチレン
色
ホワイト
内容量
1組(2本)
注意
※天地2段展開の場合、最上段・最下段に天板・底板としてスチール棚セット(61-67-12・13)が必ず1枚ずつ必要です。
※またその場合の耐荷重は100kgとなります。
※中間棚はスチール棚以外にガラス棚(61-67-14・15)、木棚(61-425-31-1~4)、角バー(61-67-17)が取り付けできます。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(cm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29133364
1551-5
120
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29133380
1551-10
150
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29133389
1551-15
180
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29133398
1551-20
210
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650