曜日別特売

シリーズ什器「ストレージシェルフ」オプション 支柱セット ブラック

シリーズ什器「ストレージシェルフ」オプション 支柱セット ブラック - ストア・エキスプレスシリーズ什器「ストレージシェルフ」オプション 支柱セット ブラック - ストア・エキスプレス

支柱はC型構造で、ねじれが少なく高い強度を誇ります。

セット内容支柱×2 脚キャップ×2材質スチール製 メラミン焼付塗装、脚キャップ:ポリエチレンブラック内容量1組(2本)
注意
※天地2段展開の場合、最上段・最下段に天板・底板としてスチール棚セット(61-67-12・13)が必ず1枚ずつ必要です。
※またその場合の耐荷重は100kgとなります。
※中間棚はスチール棚以外にガラス棚(61-67-14・15)、木棚(61-425-31-1~4)、角バー(61-67-17)が取り付けできます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
291334071551-105120
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
291334161551-110150
3,598
3,958(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
291334251551-115180
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
291334341551-120210
4,498
4,948(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする