曜日別特売

シリーズ什器「ストレージシェルフ」OSB木棚セット ホワイト

シリーズ什器「ストレージシェルフ」OSB木棚セット ホワイト - ストア・エキスプレスシリーズ什器「ストレージシェルフ」OSB木棚セット ホワイト - ストア・エキスプレスシリーズ什器「ストレージシェルフ」OSB木棚セット ホワイト - ストア・エキスプレスシリーズ什器「ストレージシェルフ」OSB木棚セット ホワイト - ストア・エキスプレス
セット内容木天板×1 棚受けパーツ(D方向)×2材質木製 OSB材棚板厚さ(mm)24内容量1セット
注意
※ゴムハンマー必要
※OSB木棚は天然木を使用しているため、表面の表情が1枚1枚異なります。
※表面には木片ので凹凸があります。また、反りが生じる場合があります。
※上面にスタンプが印字されている場合がございます。あらかじめご了承ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
耐荷重(kg)
寸法(幅W×奥行D)(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
291334861551-301W90cm2587.3×44.8
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
291334951551-311W120cm15119.8×44.8
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする