ストア・エキスプレス
シリーズ什器「ストレージシェルフ」OSB木天板
スチール棚61-67-12・13に乗せて使う木天板です。 木の素材感が倉庫風ディスプレイにぬくもりを与えます。 小口はハンドサンダー仕上げ
セット内容
木天板×1 固定用面ファスナー×1セット
材質
木製 OSB材
棚板厚さ(mm)
24
内容量
1セット
注意
※ゴムハンマー必要
※OSB木棚は天然木を使用しているため、表面の表情が1枚1枚異なります。
※表面には木片ので凹凸があります。また、反りが生じる場合があります。
※上面にスタンプが印字されている場合がございます。あらかじめご了承ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D)(cm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29133529
1551-292
W90cm
6.5
87.3×44.8
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29133538
1551-297
W120cm
8.8
119.8×44.8
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650