ストア・エキスプレス
シリーズ什器「ストレージシェルフ」スチール棚セット ホワイト
セット内容
スチール棚×1 補強ビーム(W方向)・棚受けパーツ(D方向)×各2
材質
スチール製 メラミン焼付塗装
耐荷重(kg)
200/段
棚板厚さ(mm)
35
内容量
1セット
注意
※天板・底板として必ず1枚ずつ必要です。中間棚はスチール棚以外に61-777-76・77、木棚 61-777-79・80 角バーが取り付けできます。
※棚は3cm間隔で取り付けできます。
※ゴムハンマー必要
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
寸法(幅W×奥行D)(cm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29133547
1551-35
W90cmタイプ
棚:87.5×45
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29133556
1551-40
W120cmタイプ
棚:120×45
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650