曜日別特売

木製カウンター W90cm

木製カウンター W90cm - ストア・エキスプレス木製カウンター W90cm - ストア・エキスプレス

可動棚は6.4cm間隔で8ヶ所に取り付けできます。(棚別売61-798-28-1をご利用ください。)
アジャスター付き

材質木製 低圧メラミン化粧板幅(mm)900質量(kg)28高さ(mm)912奥行(mm)480耐荷重(kg)全体:60 天板:20内容量1台
注意
※プラスドライバー必要
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(柄)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※画像はラスティックです。客面291336695236-22150ホワイト
42,980
47,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
ラスティック柄 客面291336875236-22152ラスティック柄
43,980
48,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
291336785236-2300エクリュ
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,804~/税込¥1,984~
北海道地方数量1につき¥2,952~/税込¥3,247~
沖縄地方数量1につき¥4,592~/税込¥5,051~
離島数量1につき¥4,592~/税込¥5,051~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カウンター・演台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする