ストア・エキスプレス
木製カウンターW120cm用中間棚 ホワイト
種別
W120cm用
材質
木製 低圧メラミン化粧板
質量(kg)
2
耐荷重(kg)
10/段
棚板厚さ(mm)
18
寸法(幅W×奥行D)(cm)
56.9×42
内容量
1枚
注意
※棚受けダボは梱包ケースに貼り付けています。
※木製カウンター:61-798-27に対応しています。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29133739
5236-22158
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650