曜日別特売

3方枠型レジカウンター台 W120cm

3方枠型レジカウンター台 W120cm - ストア・エキスプレス3方枠型レジカウンター台 W120cm - ストア・エキスプレス3方枠型レジカウンター台 W120cm - ストア・エキスプレス3方枠型レジカウンター台 W120cm - ストア・エキスプレス3方枠型レジカウンター台 W120cm - ストア・エキスプレス3方枠型レジカウンター台 W120cm - ストア・エキスプレス3方枠型レジカウンター台 W120cm - ストア・エキスプレス3方枠型レジカウンター台 W120cm - ストア・エキスプレス

天板の高さを3段階に変更できるレジカウンター台。
お客様側からは天板が見えにくく、すっきりとした見た目も特長です。
天板高さはH70・80・90cmの3ヶ所に取り付けできます。
可動棚×1枚付き 棚は6cm間隔で3ヶ所に取り付けできます。
コード穴付き アジャスター付き

材質プリント紙化粧板 天板・巾木:メラミン化粧板質量(kg)45幅(cm)120耐荷重(kg)20高さ(cm)110奥行き(cm)60内容量1台
注意
※プラスドライバー必要
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
291338272420-40
74,980
82,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
291338362420-343
74,980
82,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
W120cm291338542420-49
76,980
84,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
291338452420-46
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,500~/税込¥3,850~
北海道地方数量1につき¥5,600~/税込¥6,160~
沖縄地方数量1につき¥9,100~/税込¥10,010~
離島数量1につき¥9,100~/税込¥10,010~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする