曜日別特売

引き戸型ショーケース付きレジ台 W120cm

引き戸型ショーケース付きレジ台 W120cm - ストア・エキスプレス引き戸型ショーケース付きレジ台 W120cm - ストア・エキスプレス引き戸型ショーケース付きレジ台 W120cm - ストア・エキスプレス引き戸型ショーケース付きレジ台 W120cm - ストア・エキスプレス引き戸型ショーケース付きレジ台 W120cm - ストア・エキスプレス引き戸型ショーケース付きレジ台 W120cm - ストア・エキスプレス引き戸型ショーケース付きレジ台 W120cm - ストア・エキスプレス引き戸型ショーケース付きレジ台 W120cm - ストア・エキスプレス

見やすく、取り出しやすいショーケース
引き違いの扉なので商品の出し入れに便利です。 コード穴がついています。
可動棚大・小×各1枚付き 棚は6cm間隔で3ヶ所に取り付けできます。
ショーケース店員側・レジスペース下部引き出し錠付き(鍵×2本付き)
レジ台側:2口コンセント付き(定格:500W)
アジャスター付き

材質木製 強化コート紙貼り レジ置き用天板:メラミン化粧板 ショーケース部天板:ガラス5mm厚質量(kg)59幅(cm)120耐荷重(kg)木棚:20/段 ガラス天板:10高さ(cm)90奥行き(cm)60内容量1台
注意
※プラスドライバー必要
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
291340552420-2311エクリュ
109,800
120,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
291340642420-3314ホワイト
109,800
120,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
291340802420-2317ダークブラウン
109,800
120,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥5,000/税込¥5,500
北海道地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
沖縄地方数量1につき¥13,000/税込¥14,300
離島数量1につき¥13,000/税込¥14,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする