曜日別特売

ガラストップ一体型レジ台 ブラック

ガラストップ一体型レジ台 ブラック - ストア・エキスプレスガラストップ一体型レジ台 ブラック - ストア・エキスプレスガラストップ一体型レジ台 ブラック - ストア・エキスプレスガラストップ一体型レジ台 ブラック - ストア・エキスプレス

クールでスタイリッシュ。天板のガラスが高級感を演出します。
可動棚:カウンター側×2枚付き レジ台側×1枚付き(上下6cm間隔で3ヶ所に取り付けできます。)、 レジ台側:2口コンセント付き(定格:500W) 、引き出し錠付き(鍵×2本付き) 、アジャスター付き

材質黒ポリ化粧板(ツヤあり) 天板:透明ガラス5mm厚質量(kg)70幅(cm)167.5耐荷重(kg)20/段高さ(cm)90奥行き(cm)60内容量1台
注意
※プラスドライバー必要
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
291341502420-2600
149,800
164,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥6,800/税込¥7,480
北海道地方数量1につき¥10,880/税込¥11,968
沖縄地方数量1につき¥17,680/税込¥19,448
離島数量1につき¥17,680/税込¥19,448
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする